曜日別特売
MM2P AC100/(110) パワーリレー MM omron(オムロン) 39087772

MM2P AC100/(110) パワーリレー MM omron(オムロン) 39087772
MM2P AC100/(110) パワーリレー MM omron(オムロン) 39087772

パワーリレー MM

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接点構成2cコイル定格電圧(V)AC100/110注文コード39087772品番MM2P AC100/(110)
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。
豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。
機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。
ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え

種類パワーリレー形状ケース入り形極数2端子形状プラグイン端子動作時間(ms)25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)仕様-コイル定格電圧(V)AC100/110質量(g)約220使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)接点構成2cダイオード有り無し消費電力起動時:約4.1、定格:約3.5分類基準形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A 電圧降下法)動作表示-耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH復帰電圧定格電圧に対する割合30%以上(60Hz)/25%以上(50Hz)動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上(開閉頻度7200回/h)電気的耐久性50万回以上(定格負荷 開閉頻度1800回/h)接点材質Ag定格電流(mA)41(50Hz)、35/40(60Hz)コイル抵抗(Ω)340コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時4.8コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時6.7最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的7200最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800接点電圧の最大値(V)AC250、DC250抵抗負荷AC220V 7.5A、DC24V 5A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 7.5A、DC24V 5A表示灯定格通電電流(A)7.5消費電力(VA、W)起動時:約4.1、定格:約3.5最大開閉容量1700VA 120W(参考値)故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 10mA復帰時間(ms)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、周囲温度条件23℃)接点電流の最大値(A)7.5耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1500 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)接触機構シングル
注意
※定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
※最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。連続許容ではありません。
※動作表示灯内蔵形の定格電流値はAC6、12、24、50V、DC6、12、24、48Vが発光ダイオード電流にて約10mA、AC100/(110)、200/(220)、DC100/110、200/220Vがネオンランプ電流にて約0.2mAそれぞれ増加します。
※直流負荷用の場合、DC125V以上の誘導負荷における接点電流0.5~2.5Aの付近で、しゃ断不可能な不安定領域があるためご注意ください。
※直流負荷用でL/R が7ms を超える誘導負荷の場合、アークしゃ断時間50ms以下を使用可否の目安としてください。また使用の際はしゃ断時間が50ms以下になるように回路など考慮してください。
※交流負荷用の場合、開閉容量は微小になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39087772
2024-03-14
用途: 機械のメンテナンス
伊東屋工業サービス業

メーカー廃盤打切りになっていたけど、何とか入手できました。

対象商品 : 39087772
2017-09-05
用途: キャンピングカーの電源切り替え
その他業種

キャンピングカーのインバーターと商用電源切り替えに採用。専用機の1/4の投資であがりました。使用も問題なし。

対象商品 : 39087772
2016-04-18
用途: 制御装置の接点増幅
田中電気管理事務所

リレーに適用できるソケットが分かりずらい
(できれば、リレーをソケットに組み込んだカタログが望ましい)
価格は、リレーとソケット別々に表示する

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする