モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の 一般リレー
ミニパワーリレー MYK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
2c
極数
2
コイル定格電圧(V)
AC100/110
注文コード
39088384
品番
MY2K AC100/110
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・極数・コイル定格電圧
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
種類
パワーリレー
形状
形MY2K
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
ピン数(ピン)
10
極数
2
取り付け形状
標準形
動作時間(ms)
30以下
コイル定格電圧(V)
AC100/110
質量(g)
約30
使用温度範囲(℃)
-55〜60(結露、氷結しないこと)
保護構造
ケース入り
CR回路
無
ダイオード有り無し
無
消費電力
セットコイル:約0.6〜0.9(60Hz)、リセットコイル:約0.2〜0.5(60Hz)
分類
ラッチング形(コイッラッチング)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21.5以下×42.6以下×28以下
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)
-55〜60(氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(DC5V 1A電圧降下法による)
耐衝撃(耐久)
1000m/s
2
復帰電圧
80%以下
機械的耐久性
1億回以上(開閉ひん度18000回/h)
電気的耐久性
20万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件23℃)
接点材質
Auメッキ+Ag
定格電流(mA)
7.1(50Hz)/6.9(60Hz)(セットコイル)、3.5(50Hz)/3.4(60Hz)(リセットコイル)
コイル抵抗(Ω)
参考値:(セットコイル)5400、(リセットコイル)3000、(コイル温度23℃時、公差AC定格電流15%、-20%)
最大許容電圧(V)
定格電圧の110%以下
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)
DC1V 1mA
接点電圧の最大値(V)
AC250、DC125
抵抗負荷
AC220V 3A
表示灯
無
定格通電電流(A)
3
消費電力(VA、W)
セットコイル:約0.6〜0.9(60Hz)、リセットコイル:約0.2〜0.5(60Hz)
復帰時間(ms)
30以下
接点電流の最大値(A)
3
最小パルス幅
60
耐電圧(V/min)
コイルと接点間、異極接点間:AC1500 50/60Hz、同極接点間、コット・リセットコイル間:AC1000 50/60Hz
動作機能
2巻線ラッチング形
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
200
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000
動作電圧(V)
80%以下
使用周囲湿度(%RH)
5〜85
振動(誤動作)Hz
10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
振動(耐久)Hz
10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC220V 3A/DC24V 3A
接点定格負荷電圧(V)
AC220V 3A(抵抗負荷) AC220V 0.8A(誘導負荷(cosΦ=0.4)) DC24V 3A(抵抗負荷) DC24V 1.5A(誘導負荷(L/R=7ms))
接触機構
シングル
制御機器・PLC・リレー の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
プリント基板用リレー(コイル電圧5VDC)
Excel Cell Electronic
税込
¥
681
¥
619
バスケットへ
プリント基板用リレー(コイル電圧6VDC)
Excel Cell Electronic
税込
¥
681
¥
619
バスケットへ
メカニカルリレー(40A 1接点 12V)
HSIN DA
税込
¥
736
¥
669
バスケットへ
メカニカルリレー(40A 1接点 24V)
HSIN DA
税込
¥
769
¥
699
バスケットへ
AQ1ソリッドステートリレー
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
26,378
〜
¥
23,980
〜
漏電保護リレー 小形分離形
富士電機
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
パワーリレーG6DS用リレー引抜工具
omron(オムロン)
税込
¥
2,198
¥
1,998
短絡板
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
3,850
¥
3,500
バスケットへ
プリント板ソケット
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
626
¥
569
バスケットへ
リードリレー
GB[制御機器]
税込
¥
252
¥
229
バスケットへ
車用リレーソケット(5極)
GB[制御機器]
税込
¥
824
¥
749
バスケットへ
デジタル調節計 TTM-200
東邦電子
税込
¥
19,778
〜
¥
17,980
〜
協約 週間タイムSW タイマ・2回路
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット
三菱電機
税込
¥
29,678
〜
¥
26,980
〜
GOT3000用VPN接続機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
8,468
〜
¥
7,698
〜
GT SoftGOT3000 用GOT Mobile機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
102,278
〜
¥
92,980
〜
GOT3000用パソコンリモート操作機能(Ethernet)ライセンス
三菱電機
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
GOT3000用マルチメディア機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
32,978
〜
¥
29,980
〜
GT SoftGOT3000用ライセンス
三菱電機
税込
¥
131,780
〜
¥
119,800
〜
GOT3000用VNCサーバ機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
制御機器・PLC・リレー
リレー
一般リレー
ミニパワーリレー MYK omron(オムロン)
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:
338
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「リレー」にはこんなカテゴリがあります
一般リレー
ソリッドステート・リレー
ターミナルリレー(リレーユニット)
パワーリレー
プログラムリレー
セーフティリレー
電流リレー
シグナルリレー
リレーソケット
ミニチュアリレー
フロートレスリレー
強制ガイド式リレー
リレーその他関連用品
補助継電器
保護継電器
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品