曜日別特売
MY2Z AC100/110 ミニパワーリレー MY2Z omron(オムロン) 39088506

MY2Z AC100/110 ミニパワーリレー MY2Z omron(オムロン) 39088506
MY2Z AC100/110 ミニパワーリレー MY2Z omron(オムロン) 39088506

ミニパワーリレー MY2Z

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC100/110形状形MY2Z注文コード39088506品番MY2Z AC100/110
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

種類ミニパワーリレー極数2端子形状プラグイン端子ピン数(ピン)8形状形MY2Z接点構成2cコイル定格電圧(V)AC100/110質量(g)約35使用温度範囲(℃)-55~70(結露、氷結しないこと)保護構造閉鎖型(ケース入り)CR回路ダイオード有り無し消費電力約0.9~1.3(60Hz)分類基準形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×42.4以下×28以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-55~70(氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)耐衝撃(耐久)1000m/s2復帰電圧30%以上機械的耐久性5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性20万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件23℃)接点材質Auメッキ+Ag定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)コイル抵抗(Ω)3750コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時14.54コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時24.6最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC1V 1μA抵抗負荷AC220V 5A、DC24V 5A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 2A、DC24V 2A動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)表示灯定格通電電流(A)5消費電力(VA、W)約0.9~1.3(60Hz)復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時。周囲温度条件23℃)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)200衝撃(耐久)(m/s2)1000動作電圧(V)80%以下使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)接触機構ツイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02492822
2018-01-21
用途: 古いマッキントッシュアンプの出力リレー交換。

古いマッキントッシュアンプの出力リレー交換として、元は富士通のFRL-264の置き換えに使いました。サイズもぴったりし、金接点なので良い結果が得られました。

1が参考にしています
対象商品 : 39214935
2018-02-12
用途: 機械のメンテナンス時

オムロン製なので耐久性は信頼できますが、不具合が出る前に8年で定期交換しています。継続販売をお願いします。

対象商品 : 02492822
2018-02-28
用途: パワーAMPのスピーカーリレー
その他業種

1970年代のパワーアンプのスピーカーリレーが接触不良で音が出なくなるので交換してみました、正規品より電流容量が小さいけれど今のところ正常に動いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする