ミニパワーリレー MY4Z

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC125 分類基準形 注文コード39088761 品番MY4Z DC125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品はコイル定格電圧・分類・使用温度範囲など54種類から選べます 他の種類を見る

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

コイル抵抗(Ω)
16000
(コイル温度23℃時、公差DCコイル抵抗±15%)
種類制御盤用リレー 極数4 ピン数(ピン)14 取り付け形状標準形 コイル定格電圧(V)DC125 質量(g)約35 CR回路 ダイオード有り無し 分類基準形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×28以下×36以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-55〜70(氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による) 耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度5〜85%RH 復帰電圧10%以上 動作電圧80%以下 耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) 耐衝撃(誤動作)200m/s2 機械的耐久性2000万回以上(開閉頻度18000回/h) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉頻度1800回/h、周囲温度条件+23℃) 接点材質Auクラッド+Ag合金 コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時- コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時- 最大許容電圧(V)定格電圧の110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC1V 100μA 接点電圧の最大値(V)AC250、DC125 抵抗負荷AC220V 3A、DC24V 3A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 0.8A、DC24V 1.5A 動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件+23℃) 表示灯 定格通電電流(A)3 消費電力(VA、W)約0.9 接点機構ツイン 復帰時間(ms)20以下、定格操作電圧印加時。周囲温度条件23℃ 接点電流の最大値(A)3 耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
演台の昇降(シーケンス)
建設業・工事業

過去30年、使っていた代替品。壊れたわけではないが安心のため交換。
また数十年持てることでしょう?

対象商品:
02493197
2024-08-28
用途:
工作機械メンテナンス

約40年の機械だが現行パーツを供給してくれるオムロンさんには感謝しかない。
メーカーのサイトに行けば詳細がわかる。

対象商品:
02493224
2022-10-12
用途:
機器の取り付け時に必要部品
株式会社共栄電設 様 (建設業・工事業)

電材屋さんでも置いて無く直ぐに手に入り良かったです。

対象商品:
02493206
2020-05-14
用途:
配電盤の交換用部品の一部
製造業

型番で最後に「Z」が付いているか付いていないかで悩みましたが、「Z」の付いているほうを選びました。値段は高くなりますがこれから長い期間使用すると思いこちらにしました。

対象商品:
39088953
2015-08-07
用途:
制御盤内に使用

短納期の為、社内に在庫ストックの必要がなく便利

2025-02-21
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

マグネットスイッチを駆動するリレーです。10年に一回交換します。
接点の周囲が青く変色してきたら交換します。熱による劣化です。

対象商品:
02493224
2019-01-10
用途:
工場内設備の部品入れ替えで購入

リレー本体の入れ替えで購入しました。ソケット、配線の入れ替えと
なると大掛かりになるため、同一品番での購入を行ないました。

対象商品:
02493215
2013-05-29
用途:
船舶リモコンセレクト用の切り替えスイッチ
ツカサコ海事 様 (その他業種)

作動状態は、良いと思います。

あとは、耐久力がどれくらいあるかわからないので、

使用してみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする