※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
村上衡器
村上衡器の はかり
村上衡器の 分銅/おもり
精密分銅 国家検定付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
2
アズワン品番
61-3514-88
注文コード
39088797
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・アズワン品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)
質量(kg)
2
アズワン品番
61-3514-88
材質
ステンレス鋼製
形状
円筒型
サイズ
JIS B7609:2008
精度
JIS B7611-3:2008
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。