種別補助接点無
種類一般リレー
定格電圧(V)AC200/220
接点構成(アラーム)1a
動作方式ロックイン
動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)
最大開閉容量(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W
質量(g)約100〜150
使用温度範囲(℃)-10〜40(結露、氷結しないこと)
消費電力約0.9〜1.1(60Hz)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)-10〜+40(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)
端子構造プラグイン端子
耐衝撃(耐久)1000m/s2
復帰電圧実力値/30%以上
動作電圧実力値/80%以下
機械的耐久性5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)
電気的耐久性20万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)(周囲温度23℃)
接点材質Ag
定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)(公差15%/-20%、コイル温度23℃にて)
コイル抵抗(Ω)12950(コイル温度23℃にて)
コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時54.75
コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時94.07
最大許容電圧(V)1.1
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC1V 1mA
接点電圧の最大値(V)AC250、DC125
抵抗負荷AC220V 3A、DC24V 3A
定格通電電流(A)3
定格負荷抵抗負荷/AC220V 3A、DC24V 3A・誘導負荷(cosΦ=0.1、L/R=7ms)/AC220V 0.8A、DC24V 1.5A
消費電力(VA、W)約0.9〜1.1(60Hz)
復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)
接点電流の最大値(A)3
リレー2個
耐電圧(V/min)異極間/AC1000 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)200
衝撃(耐久)(m/s2)1000
使用周囲湿度(%RH)5〜85
振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
接点定格負荷電圧(V)AC220V 3A(抵抗負荷) AC220V 0.8A(誘導負荷(cosΦ=0.4)) DC24V 3A(抵抗負荷) DC24V 1.5A(誘導負荷(L/R=7ms))
接触機構シングル