omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の 保護継電器
零相変流器 OTG-N/OTG-D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39090387
品番
OTG-N40 100/150A
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐電圧
JEC1201耐電圧特性6号Aに適合
AC22000V 50/60Hz 1min(一次導体と巻線間、一次導体と取りつけ脚間)
AC2000V 50/60Hz 1min(二次巻線と試験巻線間)
形状
エポキシモールド高圧用貫通形
適合機種
形K2GS-H、形K2GS-B、形K2GF-H、形K2GF-B、形K2GA、形AGF
定格電圧(V)
6600
使用電流(A)
0〜150
質量(kg)
約0.5
適合規格
JIS C 4601(耐電圧はJEC1201耐電圧特性6号A)
定格電流(A)
150
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて、100以上(巻線相互間、 各巻線と取りつけ脚間)
定格一次電流(A)
零相:0.2
最高使用回路電圧(V)
6900
注意
※一次導体は高圧シールドつきケーブルまたは高圧用EPゴム電線相当を使用してください。ただし、形OTG-Dの場合は高圧用EPゴム電線相当には使用できません。