共用ソケット 丸形ソケット P2CF(表面接続)

(16件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 極数- 仕様スプリングワッシャ有り 注文コード39090405 品番P2CF-08W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥925 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は極数・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
適合本体[タイマ]H3CR-A8□、H3CR-F8□、H3CR-G8□、H3CR-H8□、[カウンタ]H7CZ-L8□、H7CN(8ピン)、[温度調節器]E5CS(8ピン) 形状- 種別丸形ソケット 極数- ピン数(ピン)8 仕様スプリングワッシャ有り 質量(g)- 絶縁抵抗(MΩ)- 定格通電電流(A)- フィンガープロテクトの有無 耐電圧(V/min)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06316746
2024-03-31
用途:
サンプルとして
サービス業

端子番号を確認したかったのですが、手元に在庫がなかった為取り寄せました。
1個単位で注文できて非常にたすかりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35286255
2022-09-01
用途:
制御盤製作
ヤマモトテクノ 様

通常の購入ルートでは入荷時期不明とのことでした。
モノタロウさんに在庫が有り助かりました。
単価が割高なのは仕方が無いですね!

対象商品:
06316746
2022-05-12
用途:
制御用機器の検証時
製造業

様々なリレーを検証するとき、ソケットがあったため交換がし易くてとても便利でした。

対象商品:
06316746
2022-04-07
用途:
盤制作

直ぐに手に入ったので、すごく助かりました。有難う御座います。

1人が参考にしています
対象商品:
06299422
2021-08-17
用途:
制御盤配線

オムロンメーカー品なので、特に問題なく使用できます。納期も早く安心です。急に必要な場合にリピートします

対象商品:
06299422
2021-10-11
用途:
試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品:
06299422
2020-10-05
用途:
制御盤改造工事

メーカー品なので安心して使用できます。商社よりも速く直ぐに必要な時に助かります。価格の点は、少し高いけど。

対象商品:
06299422
2020-12-22
用途:
薬液自動投入装置
電気・ガス・熱供給・水道業

使用に関しては問題ないです。不便は感じられません.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする