omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーソケット
セーフティリレーソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4(端子数10)
仕様
角形/表面接続タイプ 10ピン
注文コード
39090624
品番
P7SA-10F-ND DC24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
極数・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
適合機種
形G7SA-3A1B、形G7SA-2A2B
ピン数(ピン)
10
極数
4(端子数10)
端子形状
ねじ端子
通電電流(A)
連続6
仕様
角形/表面接続タイプ 10ピン
質量(g)
約44
接続方式
表面接続、コイル動作接続:動作表示LED/ダイオード内蔵あり
接続
表面接続、コイル動作接続:動作表示LED/ダイオード内蔵あり
分類
表面接続ソケット
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
耐電圧(V/min)
異極端子間:AC2500、同極接点端子間:AC1500、コイル接点端子間:AC2500