P7SA-14P セーフティリレーソケット omron(オムロン) 39090667 P7SA-14P セーフティリレーソケット omron(オムロン) 39090667

セーフティリレーソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数6(端子数14) 仕様角形/裏面接続タイプ 14ピン 注文コード39090667 品番P7SA-14P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は極数・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)- 適合機種形G7SA-5A1B、形G7SA-4A2B、形G7SA-3A3B ピン数(ピン)14 極数6(端子数14) 端子形状プリント基板端子 通電電流(A)連続6 仕様角形/裏面接続タイプ 14ピン 質量(g)約10 接続方式動作表示LED/ダイオード内蔵なし 接続動作表示LED/ダイオード内蔵なし 分類裏面接続ソケット 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて) コイル電圧(V)- 耐電圧(V/min)異極端子間:AC2500、同極接点端子間:AC1500、コイル接点端子間:AC2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする