omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーソケット
共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
丸形ソケット
適合機種
形MY3P、形MK2KP、形MYA-NA2、-NB2、形MYA-LA1、-LB1、形MYA-LA2、-LB2、形MYA-LA12、-LB12
注文コード
39090764
品番
PF113A-E
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合機種
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
形MY3P、形MK2KP、形MYA-NA2、-NB2、形MYA-LA1、-LB1、形MYA-LA2、-LB2、形MYA-LA12、-LB12
形状
PF(表面接続)
ピン数(ピン)
11
仕様
丸形ソケット
質量(g)
約47
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
定格通電電流(A)
5
耐電圧(V/min)
端子間:AC2000
注意
※丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。