omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーソケット
共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
丸形ソケット、ネジ端子の座金:バネ座金
適合機種
-
注文コード
39090773
品番
PF113A-W
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合機種
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
-
形状
PF(表面接続)
ピン数(ピン)
11
仕様
丸形ソケット、ネジ端子の座金:バネ座金
質量(g)
約74
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
定格通電電流(A)
5
耐電圧(V/min)
端子間:AC2000