omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の タイマ/タイムスイッチ
omron(オムロン)の アナログタイマ
タイマ用フック
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
F用フック
注文コード
39090843
品番
PHC-1 (F.HOOK FOR H2A)
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合
形PF085A
適合ソケット
形PF085A
適合機種
形H2A、形H3M
仕様
F用フック
分類
丸形ソケット用