画像準備中

共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様角形ソケット 注文コード39090965 品番PT08-0 FOR LY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥174
この商品は極数・仕様・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
適合機種- 形状PT(裏面接続) ピン数(ピン)8 端子形状プリント基板用端子 仕様角形ソケット 質量(g)約8 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 連続通電電流(A)10 耐電圧(V/min)端子間:AC2000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39090965 PT08-0 FOR LY 06316974 PT08-0 共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) omron(オムロン) 共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) omron(オムロン) 1個 239 税込263 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06316965
2017-01-30
用途:
農業用ビニールハウスの蓄熱加温装置の作成
農・林・水産業

ソケットの電流容量をソケットに表示していただければ過電流によるソケット損傷を未然防止出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする