温度センサE52用コンプレッション・フィッティング

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39090983 品番PT1/4 D=3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
種別コンプレッション・フィッティング 寸法d(mm)12 温度範囲(℃)- ねじ規格a部(JIS):R1/4 寸法b(mm)5 寸法c(mm)15 保護管径D(Φmm)3.2 平径(mm)c部:17、b部:14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39091044
2021-11-02
用途:
温度センサーを配管に固定するとき

加工精度が良く、ぴったしです。
それと、いつも納品が早いので助かります。

対象商品:
39090974
2021-07-04
用途:
貯湯槽の交換時
株式会社環境メリットシェアサービス 様 (サービス業)

PT100の温度センサ用に購入しました。サイズも合っているので問題なく使えます。

対象商品:
39087246
2019-03-27
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

外形サイズ、取り付け形状等、非常に満足しています。

対象商品:
39090974
2018-04-13
用途:
破損部品の、交換
サービス業

発注の時、サイズ等が詳細に記載されており、迷わずに選択出来ました。

対象商品:
39090992
2015-12-23
用途:
修理補修部品

直ぐに届いて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする