曜日別特売
PT1/8 D=4.8 温度センサE52用コンプレッション・フィッティング omron(オムロン) 39091044

温度センサE52用コンプレッション・フィッティング

(5件のレビュー)
取扱い終了
種別コンプレッション・フィッティング
内容量1個注文コード39091044品番PT1/8 D=4.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種別コンプレッション・フィッティング寸法d(mm)10温度範囲(℃)-ねじ規格a部(JIS):R1/8寸法b(mm)5寸法c(mm)13保護管径D(Φmm)4.8平径(mm)c部:14、b部:14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39091044
2021-11-02
用途: 温度センサーを配管に固定するとき

加工精度が良く、ぴったしです。
それと、いつも納品が早いので助かります。

対象商品 : 39090974
2021-07-04
用途: 貯湯槽の交換時
株式会社環境メリットシェアサービスサービス業

PT100の温度センサ用に購入しました。サイズも合っているので問題なく使えます。

対象商品 : 39087246
2019-03-27
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

外形サイズ、取り付け形状等、非常に満足しています。

対象商品 : 39090974
2018-04-13
用途: 破損部品の、交換
サービス業

発注の時、サイズ等が詳細に記載されており、迷わずに選択出来ました。

対象商品 : 39090992
2015-12-23
用途: 修理補修部品

直ぐに届いて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする