omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーソケット
共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
角形ソケット
注文コード
39091087
品番
PT14-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥245
この商品は
極数・仕様・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
-
形状
PT(裏面接続)
ピン数(ピン)
14
端子形状
プリント基板用端子
仕様
角形ソケット
質量(g)
約16.2
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
連続通電電流(A)
10
耐電圧(V/min)
端子間:AC2000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39091087
PT14-0
09218946
PT14-0
共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)
omron(オムロン)
1個
¥
319
税込
¥
351
注文コードが変更になりました。