AC軸流ファン R87T(端子タイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)AC100 注文コード39092076 品番R87T-A1A15HP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は入力電圧など8種類から選べます 他の種類を見る
種類ACファン 形式金属羽根シリーズ 形状角形 入力電圧(V)AC100 端子引出端子:端子タイプ 定格電流(A)(50/60Hz)0.250/0.210 厚さ(mm)38 質量(g)約570 周波数(Hz)50/60 規格UL 定格電圧(V)AC100 保存温度(℃)-40〜+85(氷結しないこと) 最大風量(m3/min)2.6/3(50/60Hz) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-20〜+70(氷結しないこと) 使用軸受ボールベアリング 使用周囲湿度25〜85%RH 絶縁階級IEC B種(130℃)、UL A種(105℃) 音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz) 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 取付角寸法(mm)120×120 許容電圧変動定格電圧の85〜110% 塗装羽根:黒色 最大静圧(Pa)66.6/58.8(50/60Hz) 材質(羽根)鋼板 サイズ(mm)□120×t38 回転速度高速 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100(50/60Hz) 特性標準 軸受種類ボールベアリング 定格入力(W)(50/60Hz)20/18 モータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(ノミナル値)50Hz: 2.6m**3/min 60Hz: 2.9m**3/min
注意
※プラグコード、フィンガーガード、フィルタは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする