omron(オムロン)
omron(オムロン)の 冷却(制御機器)
omron(オムロン)の ファンモータ
omron(オムロン)の ファンモータ本体
AC軸流ファン R87T(耐水型)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39092121
品番
R87T-A4A15H-WR
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種類
ACファン
形式
金属羽根シリーズ
形状
角形
入力電圧(V)
AC200
端子
引出端子:リード線タイプ
定格電流(A)(50/60Hz)
0.170/0.135
厚さ(mm)
38
質量(g)
約650
周波数(Hz)
50/60
規格
cUL
定格電圧(V)
AC200
保存温度(℃)
-40〜+85(氷結しないこと)
最大風量(m
3
/min)
2.7/3.2(50/60Hz)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)
-20〜+70(氷結しないこと)
使用軸受
ボールベアリング
使用周囲湿度
25〜85%RH
絶縁階級
IEC B種(130℃)、UL A種(105℃)、CSA A種(105℃)
音圧レベル(dB)
42/46(50/60Hz)
絶縁耐圧
AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
取付角寸法(mm)
120×120
許容電圧変動
定格電圧の85〜110%
最大静圧(Pa)
75/80(50/60Hz)
材質(羽根)
亜鉛ダイカスト
サイズ(mm)
□120×t38
回転速度
高速
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2550/2900(50/60Hz)
特性
耐水
軸受種類
ボールベアリング
定格入力(W)(50/60Hz)
22/20
モータ種類
単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(ノミナル値)
50Hz: 2.7m**3/min 60Hz: 3.2m**3/min