AC軸流ファン R87T(端子タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)AC200 注文コード39092137 品番R87T-A4A15MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は入力電圧など8種類から選べます 他の種類を見る
種類ACファン 形式金属羽根シリーズ 形状角形 入力電圧(V)AC200 端子引出端子:端子タイプ 定格電流(A)(50/60Hz)0.110/0.100 厚さ(mm)38 質量(g)約570 周波数(Hz)50/60 規格UL 保存温度(℃)-40〜+85(氷結しないこと) 最大風量(m3/min)1.7/2(50/60Hz) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-20〜+70(氷結しないこと) 使用軸受ボールベアリング 使用周囲湿度25〜85%RH 絶縁階級IEC B種(130℃)、UL A種(105℃) 音圧レベル(dB)36/40(50/60Hz) 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 取付角寸法(mm)120×120 許容電圧変動定格電圧の85〜110% 塗装羽根:黒色 最大静圧(Pa)36.7/37.3(50/60Hz) 材質(羽根)鋼板 回転速度中速 定格回転速度(min-1[r.p.m])2350/2750(50/60Hz) 特性標準 定格入力(W)(50/60Hz)16/14
注意
※プラグコード、フィンガーガード、フィルタは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする