神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室内表示
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室名表示板
一般室名札 突出型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×270×20
注文コード
39093207
品番
SK-617-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,420
この商品は
寸法・種別
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
室名札・サイン
材質
表示板/アルミ、枠/樹脂(黒)
厚さ(mm)
表示板:1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×270×20
仕上
ヘアライン、シート貼
アズワン品番
61-9252-40