神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室内表示
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室名表示板
サイン 平付型 SKシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
金具/アクリル型材(シルバー)、表示板/アクリル(乳白色)
厚さ(mm)
表示板:5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
202×205×15
注文コード
39093338
品番
SK-PS-2F
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・寸法
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
室名札・サイン
材質
金具/アクリル型材(シルバー)、表示板/アクリル(乳白色)
種別
無地
厚さ(mm)
表示板:5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
202×205×15
仕上
UV印刷
アズワン品番
61-9252-82