神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室内表示
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室名表示板
サイン 平付型 SKシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
表示板:ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×200×9.5
注文コード
39093514
品番
SK-621SS-2F
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・寸法
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
室名札・サイン
材質
表示板:ステンレス(SUS304)
種別
無地
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×200×9.5
仕上
本体/ヘアライン、サイン/シート貼
アズワン品番
61-9253-27