神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室内表示
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室名表示板
サイン 突出スイング型 SKシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
金具/アクリル型材(シルバー)、表示板/アクリル(乳白色)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×200×5
種別
無地
注文コード
39093575
品番
SK-PS-2SW
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法・種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
室名札・サイン
材質
金具/アクリル型材(シルバー)、表示板/アクリル(乳白色)
種別
無地
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×200×5
仕上
UV印刷
アズワン品番
61-9252-83
厚さ(mm)
表示板:5