神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室内表示
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室名表示板
サイン 突出スイング型 SKシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミ型材(シルバー)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×148×15.5
種別
無地
注文コード
39093584
品番
SK-AS-1SW
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法・種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
室名札・サイン
材質
アルミ型材(シルバー)
種別
無地
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×148×15.5
仕上
UV印刷
アズワン品番
61-9252-86