神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室内表示
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室名表示板
サイン 突出スイング型 SKシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体/タモ材(化粧合板)、金具/アルミ型材
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×200×18
種別
無地
注文コード
39093636
品番
SK-WS-2SW
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法・種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
室名札・サイン
材質
本体/タモ材(化粧合板)、金具/アルミ型材
種別
無地
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×200×18
仕上
本体/クリア塗装、サイン/UV印刷
アズワン品番
61-9253-13