神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 業務用掲示板/活動表
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 無地ボード・無地板
サイン 突出型 SKシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミ型材(シルバー)
種別
無地
注文コード
39093663
品番
SK-AS-1T
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
室名札・サイン
材質
アルミ型材(シルバー)
種別
無地
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×150×15.5
仕上
UV印刷
アズワン品番
61-9252-87