ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
omron(オムロン)
ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
39094605
品番
R88M-K1K020T-S2
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・電圧・回転数
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
適合規格
(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-1/-5
(UL規格)UL1004-1、UL1004-6
(CSA規格)CSA 22.2 No.100
保存温湿度範囲
-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)
最高保証温度:72時間まで80℃
耐振動(耐久)
加速度49m/s
2
モータ停止時は24.5m/s
2
以下X、Y、Z方向
時定数(ms)
(機械的)0.8
(電気的)9.4
耐電圧(V/min)
動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)
動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)
ブレーキ端子とFG間:AC1000
出力(kW)
1
回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
ブレーキ有無
無し
減速機有無
有り
軸の形状
キータップ付
材質
(放熱板)Al
寸法(mm)
(耐熱板)275×260×t15
質量(kg)
約5.2
種類
サーボモーター
電圧(V)
200
保護構造
IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)
消費電力(W)
14(20℃時)
電源
交流
定格
連続
最大トルク(N・m)
(瞬時)14.3
モータータイプ
シリンダタイプ
寸法S(mm)
22
定格電流(A)
5.7
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
最大電流(A)
(瞬時)24
消費電流(A)
0.59±10%(20℃時)
絶縁抵抗(MΩ)
動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
0~+40(結露がないこと)
寿命
(ブレーキ)1000万回以上
使用周囲湿度
20~85%RH以下(結露がないこと)
絶縁階級
F種
静摩擦トルク(Nm)
4.9以上
耐衝撃(m/s
2
)
加速度98m/s
2
以下X、Y、Z方向 3回
雰囲気
腐食性ガスなどがないこと
寸法LL(mm)
138
寸法LN(mm)
-
寸法LM(mm)
94
印加電圧(V)
AC200V(絶対値エンコーダ付き)
定格トルク(N・m)
4.77
許容スラスト荷重(N)
196
パワーレート(kW/s)
49.5
ロータイナーシャ(kg・m
2
)
4.60×10
-4
適合負荷イナーシャ
ロータイナーシャの10倍以下
ブレーキイナーシャ(kg・m
2
)
1.35×10
-4
吸引時間(ms)
80以下
バックラッシュ
±1 °
許容制動毎仕事量(J)
588
許容総仕事量(J)
7.8×10
5
許容角加速度(rad/s
2
)
10000
釈放時間(ms)
70以下
励磁電圧(V)
DC24±10%
許容ラジアル荷重(N)
490
モーター(原動機) の新着商品
ページ: 1/ 3
サーボモータA410
日本ニューティーシー
税込
¥
2,418
¥
2,198
バスケットへ
サーボモーターシリーズ
安川電機
税込
¥
54,978
~
¥
49,980
~
サーボモーターシリーズ
安川電機
税込
¥
54,978
~
¥
49,980
~
サーボモーターシリーズ
安川電機
税込
¥
54,978
~
¥
49,980
~
サーボモーターシリーズ
安川電機
税込
¥
164,780
~
¥
149,800
~
富士低圧三相モータ(屋内用)
富士電機
税込
¥
10,998
~
¥
9,998
~
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-L相当品)
ダイヤトレンド
税込
¥
6,598
~
¥
5,998
~
単相モーター(コンデンサ始動式)
エスコ
税込
¥
26,378
~
¥
23,980
~
ステッピングモーター PKPシリーズ
オリエンタルモーター
税込
¥
5,498
¥
4,998
バスケットへ
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW
三菱電機
税込
¥
21,978
~
¥
19,980
~
ユニバーサルジョイント[V2]3mm×4mm
ロボテナ
税込
¥
1,044
¥
949
バスケットへ
ロボットアームクランプ RACシリーズ
竹内工業
税込
¥
1,428
¥
1,298
シンクロナスモータ
Nidec
税込
¥
94,578
¥
85,980
バスケットへ
詰替用マシンツールフィルター(45枚入)
エスティジェイ
税込
¥
23,078
~
¥
20,980
~
エアウォッシュフィルター(4枚入)
エスティジェイ
税込
¥
5,058
¥
4,598
バスケットへ
マシンツールフィルター(45枚入)
エスティジェイ
税込
¥
40,678
~
¥
36,980
~
マニュアルローラーMRⅡ
エスティジェイ
税込
¥
10,008
~
¥
9,098
~
小型DCモーター
GB
税込
¥
549
~
¥
499
~
小型振動モーター
GB
税込
¥
593
¥
539
バスケットへ
ギア(減速)モーターp12(6V/450mA 60RPM)
Seeed Studio
税込
¥
1,868
¥
1,698
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
モーター(原動機)
サーボモーター
ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります
汎用モーター
ギヤードモーター
インダクションモーター
ギヤヘッド
レバーシブルモーター
スピードコントロールモーター
ブラシレスモーター
ステッピングモーター
サーボモーター
振動モーター
C・Bモーター
トルクモーター
リニアモーター
電磁ブレーキ付モーター
モーター周辺部品
シェアする
マイページ