※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
赤液棒状温度計 JCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39094659
品番
JC-2096
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
一般的な仕様の短いタイプの温度計です
寸法(mm)
150
全長(mm)
150
温度測定範囲(℃)
0〜50
アズワン品番
61-0016-13
目盛範囲(℃)
0〜50
付属品
プラケース