曜日別特売
R88M-K20030T-BS2 ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン) 39094781

R88M-K20030T-BS2 ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン) 39094781
R88M-K20030T-BS2 ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン) 39094781

ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード39094781品番R88M-K20030T-BS2
参考基準価格(税別)¥164,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
適合規格
(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-1/-5
(UL規格)UL1004-1
(CSA規格)CSA 22.2 No.100
保存温湿度範囲
-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)
最高保証温度:72時間まで80℃
耐振動(耐久)
加速度49m/s2
モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向
時定数(ms)
(機械的)0.66
(電気的)3.2
耐電圧(V/min)
動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)
動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)
ブレーキ端子とFG間:AC1000
出力(kW)0.2回転数(min-1[r.p.m])3000ブレーキ有無有り減速機有無有り軸の形状キータップ付材質(放熱板)Al寸法(mm)(耐熱板)130×120×t12質量(kg)約1.2種類サーボモーター電圧(V)200保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)消費電力(W)9(20℃時)電源交流定格連続最大トルク(N・m)(瞬時)1.91モータータイプシリンダタイプ寸法S(mm)11定格電流(A)1.5最大回転数(min-1[r.p.m])6000最大電流(A)(瞬時)6.5消費電流(A)0.36(20℃時)絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種静摩擦トルク(Nm)1.27以上耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと寸法LL(mm)116寸法LM(mm)93印加電圧(V)AC200V(絶対値エンコーダ付き)定格トルク(N・m)0.64許容スラスト荷重(N)98パワーレート(kW/s)25.3ロータイナーシャ(kg・m2)1.6×10-5適合負荷イナーシャロータイナーシャの30倍以下ブレーキイナーシャ(kg・m2)1.8×10-6吸引時間(ms)50以下バックラッシュ±1 °許容制動毎仕事量(J)137許容総仕事量(J)4.41×104許容角加速度(rad/s2)30000以下(2800r/min以上の速度を10ms以下で変化させないこと)釈放時間(ms)15以下励磁電圧(V)DC24±5%許容ラジアル荷重(N)245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする