S3D2-AKD センサコントローラ S3D2 omron(オムロン) 39095332 S3D2-AKD センサコントローラ S3D2 omron(オムロン) 39095332

センサコントローラ S3D2

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ2入力1出力単機能(AND/OR動作)タイプ 制御出力リレー出力 1c(コモン共通)、AC250V 3A(cosΦ=1) 注文コード39095332 品番S3D2-AKD
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はタイプ・制御出力など18種類から選べます 他の種類を見る

0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵
0.1msの高速入力応答
2入力のコントローラとしても最適
電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意
センサ用電源は余裕の200mA
幅30mmの超スリムボディ
タイマ機能を装備した多機能タイプを用意

入力信号
ON:0〜4V(5mA以上)
OFF:8〜30V(2mA以下)
短絡電流:11mA TYP(18mA max.)
最大印加電圧:30V
耐ノイズ
操作用電源:480Vp-p以上、パルス幅100ns、1μs、立ち上り1nsのパルス
入出力:1000Vp-p以上、パルス幅100ns、1μs、立ち上り1nsのパルス
種別センサコントローラ タイプ2入力1出力単機能(AND/OR動作)タイプ 電源電圧(V)DC24±10% センサ用電源DC24V(電源電圧から供給) タイマ機能なし 質量(g)約140 出力リレー センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力 制御出力リレー出力 1c(コモン共通)、AC250V 3A(cosΦ=1) その他の機能信号入力反転機能、AND/OR動作モードワイヤー切替機能 使用周囲温度(℃)動作時:-10〜55、保存時:-25〜65(ただし、氷結しないこと) 消費電力(VA)2.5以下(ただし、センサ用電源は除く) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35〜85 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h 安全規格- 周囲温度(℃)動作時:-10〜55、保存時:-25〜65(ただし、氷結しないこと) 停電補償時間(瞬時)20ms以下 電気的寿命(定格負荷)(リレー出力)10万回以上(開閉ひん度1800回/時) 機械的寿命(リレー出力)5000万回以上(開閉ひん度18000回/時) UL規格- 特性2入力1出力単機能(AND/OR動作)タイプ 出力形式リレー 最小パルス幅(出力)10ms以下 耐電圧(V/min)電源端子一括と非充電金属部間:AC1500以上 耐電圧(V)AC1500以上 電源端子一括と非充電金属部間 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35〜85 振動(耐久)Hz10〜55複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h 機械的寿命(万回)(リレー出力)5000以上(開閉ひん度18000回/時) 応答時間(ms)(入力)0.1、(出力)10以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39095393
2023-08-24
用途:
センサー試験用に使用
光進産業 様 (建設業・工事業)

直流低電圧のセンサー試験用に購入、自作も考えましたが、非常時にDC電源のセンサーを200v回路に組み込めるのでとりあえず確保しました。

対象商品:
39095402
2021-09-07
用途:
ゴルフ場のゴルフカート検出
その他業種

赤外線ビームセンサーを接続して使用する定番の部品。
とても信頼性のある部品です。

対象商品:
39095366
2020-10-06
用途:
両手操作式スイッチの光電化
株式会社オーレックス 様

三端子センサの電源とセンサ(ON/OFF)出力を二系統・統合出力c接点一系統を装備。
AND/OR/GATE・タイマの機能を持ち、簡易ながら出力条件を設定できる。
品番によって機能が異なるのでオムロンのカタログを熟読して選定されたい。

対象商品:
39095323
2020-05-18
用途:
故障品との交換
建設業・工事業

今使用している機器の交換目的の為、即購入でき満足しています。

対象商品:
39095366
2017-07-07
用途:
予備部品として購入

オムロンの製品なのでどこで買っても同じですが、夜中でも思いついた時に発注できるのでモノタロウは便利です。製品の感想でなくてスミマセン。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする