スマート・パワーサプライ S8AS

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(W)480 仕様パラメータ設定変更可 注文コード39095707 品番S8AS-48008
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は容量・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

安全性とメンテナンス性を提案する新しい電源のかたち
デジタルサーキットプロテクタ機能を1パッケージ化した240/480Wタイプ電源。
分岐回路ごとに0.1A単位の遮断電流値を簡単設定。
スタートアップ/シャットダウンシーケンス制御を搭載。
各種モニタ表示・警報機能(出力電圧、出力電流、交換時期お知らせ、温度)。
UL Class2出力適合。
DINレール取りつけ。

表示機能
(出力電圧表示)表示範囲:17.0〜30.0V、表示精度:2%rdg±1ディジット以下
(出力電流表示)分岐出力電流表示範囲:0.0〜4.0A、分岐出力ピーク電流表示範囲:0.0〜20.0A、トータル出力電流表示範囲:0.0〜40.0A、表示精度:5%FS(4A)±1ディジット以下
(交換時期お知らせ表示)表示範囲:FUL(Full)/HLF(Half)/0.0〜5.0年
(温度表示)表示範囲:-20〜+100℃、表示精度:2℃±1ディジット以下
機能
【異常遮断機能】
異常電圧遮断:28.8V(固定)
(異常電流遮断)設定範囲:0.5〜3.8A(0.1A単位)
異常トータル電流遮断:27A 1s以上、 25A 2s以上、 22.5A 5s以上相当のトータル出力電流が流れた場合に遮断
異常遮断出力:フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下
【不足電圧検出機能】
(不足電圧検出)設定範囲:18.0〜26.4V(0.1V単位)
不足電圧検出出力:フォト
突入電流(A)
AC100V入力時:25以下(25℃、コールドスタートにて)
、AC200V入力時:50以下(25℃、コールドスタートにて)
遮断電流(A)
最大出力:3.8(1分岐出力あたり)
トータル:20
耐電圧(V/min)
AC3.0k(入力一括)と(分岐出力一括、 入出力信号一括、 通信一括)間(検出電流20mA)
AC2.0k(入力一括)と(接地)間(検出電流20mA)
AC1.0k(分岐出力一括、 入出力信号一括、 通信一括)と(接地)間(検出電流30mA)
AC500(分岐出力一括)と(入出力信号一括、 通信一括)間(検出電流20mA)
AC500(入出力信号一括)と(通信一括)間(検出電流20mA)
AC500(入力信号一括)と(出力信号一括)間(検出電流20mA
形状DINレール直付き 定格出力電圧(V)24 端子形状ねじ/スクリューレス 仕様パラメータ設定変更可 質量(g)2400以下 構造カバー付きタイプ 出力電圧(V)DC24 接続方式端子台 定格入力電圧(V)AC100〜240V 接続並列:不可、直列:不可 保存温度(℃)-25〜65 容量(W)480 絶縁抵抗(MΩ)100以上(分岐出力一括、 入出力信号一括、 通信一括)と(入力一括、PE(保護接地)端子)間 DC500Vにて 力率0.95以上 定格出力電力(W)480 サンプリング周期1ms 使用周囲湿度25〜85%(保存湿度25〜90%) 入力周波数(Hz)50/60(47〜63) 安全規格cULus:UL508(Listing. Class2:Per UL1310)、 CSA C22.2 No.107.1(Class2:Per CSA C22.2 No.223)EN 62477-1 通信機能なし 漏れ電流(mA)10以下 端子台ねじ端子、スクリューレス端子 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動0.5%以下(入力AC85〜264V 100%負荷にて) 負荷変動4.0%以下(定格入力、0〜100%負荷にて) 耐振動10〜55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 起動時間(ms)3000以下(定格入出力にて) リーク電流(mA)(100V入力時)0.5以下、(200V入力時)1.0以下 出力電圧可変範囲(%)±10%(V.ADJにて) 出力リップルノイズ電圧2.0%(P-P)以下(定格入出力にて) 温度変動0.05%/℃以下 出力保持時間20ms以上(定格入出力にて) 不足電圧検出出力フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下 出力表示灯有(色:緑) 高調波電流規制EN61000-3-2適合 雑音端子電圧EN61204-3 ClassA適合、FCCクラスA準拠 放射妨害電解強度EN61204-3 ClassA適合 入力電圧範囲(V)AC85〜264 分岐回路数8分岐 電流(AC100V入力時)(A)7.4以下 電流(AC200V入力時)(A)3.9以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする