表示機能(出力電圧表示)表示範囲:17.0~30.0V、表示精度:2%rdg±1ディジット以下
(出力電流表示)分岐出力電流表示範囲:0.0~4.0A、分岐出力ピーク電流表示範囲:0.0~20.0A、トータル出力電流表示範囲:0.0~40.0A、表示精度:5%FS(4A)±1ディジット以下
(交換時期お知らせ表示)表示範囲:FUL(Full)/HLF(Half)/0.0~5.0年
(温度表示)表示範囲:-20~+100℃、表示精度:2℃±1ディジット以下
機能【異常遮断機能】
異常電圧遮断:28.8V(固定)
(異常電流遮断)設定範囲:0.5~3.8A(0.1A単位)
異常トータル電流遮断:27A 1s以上、 25A 2s以上、 22.5A 5s以上相当のトータル出力電流が流れた場合に遮断
異常遮断出力:フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下
【不足電圧検出機能】
(不足電圧検出)設定範囲:18.0~26.4V(0.1V単位)
不足電圧検出出力:フォト
突入電流(A)AC100V入力時:25以下(25℃、コールドスタートにて)
、AC200V入力時:50以下(25℃、コールドスタートにて)
遮断電流(A)最大出力:3.8(1分岐出力あたり)
トータル:20
耐電圧(V/min)AC3.0k(入力一括)と(分岐出力一括、 入出力信号一括、 通信一括)間(検出電流20mA)
AC2.0k(入力一括)と(接地)間(検出電流20mA)
AC1.0k(分岐出力一括、 入出力信号一括、 通信一括)と(接地)間(検出電流30mA)
AC500(分岐出力一括)と(入出力信号一括、 通信一括)間(検出電流20mA)
AC500(入出力信号一括)と(通信一括)間(検出電流20mA)
AC500(入力信号一括)と(出力信号一括)間(検出電流20mA