画像準備中

スイッチング・パワーサプライ S8VS

(15件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力電圧(V)DC24 容量(W)90 注文コード39096294 品番S8VS-09024APS
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は出力電圧・容量・内容量など78種類から選べます 他の種類を見る

DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)

交換目安
お知らせ表示:有(切替)
お知らせ出力:有(トランジスタ出力)DC30V max. 50mA max.
安全規格
UL 508(Listing, Class2 Output:Per 1310)
CSA C22.2 No.107.1(cUL)(Class2 Output:Per CSAC22.2 No.223)
EN 62477-1
RCMマーク、韓国Sマーク
BIS:IS 13252(Part 1)(標準タイプを除く)
突入電流(A)
AC100V入力時:17.5以下、14typ.
AC200V入力時:35以下、28typ.
起動時間(ms)
AC100V入力時:660 typ.
200V入力時:420 typ.
出力保持時間
AC100V入力時:28ms typ.
、AC200V入力時:136ms typ.
効率
AC100V入力時:83%
AC200V入力時:85%
出力電圧表示
有(切替)
出力電圧表示分解能:0.1V
出力電圧表示精度:±2%(出力電圧値に対する割合)±1ディジット以下
出力電流表示
有(切替)
出力電流表示分解能:0.1A
出力電流表示精度:±5%F.S.±1ディジット以下(定格出力電圧にて規定)
ピークホールド電流表示
有(切替)
ピークホールド表示分解能:0.1A
ピークホールド電流表示精度:±5%F.S.±1ディジット以下(定格出力電圧にて規定)
ピークホールド電流必要信号:20ms
耐電圧(V/min)
AC3k(入力一括)と(出力一括、アラーム出力一括)間(検出電流20mA)
AC2k(入力一括)と(接地[アース]/FG)間(検出電流20mA)
AC1k(出力一括、アラーム出力一括)と(接地[アース]/FG)間(検出電流20mA)
AC500(出力一括)と(アラーム出力一括)間(検出電流20mA)
形状DINレール直付き タイプ表示モニタ付 交換時期お知らせ機能タイプ 機能不足電圧検出表示:有(切替)、7セグメントLEDにて表示(文字高さ8mm) 定格入力電圧(V)AC100〜240 定格出力電流(A)3.75 運転並列:不可(ただし、バックアップ運転可能 外付ダイオード要)、)、直列:可(2台まで、外付けダイオード要) 仕様UL Class2出力(UL1310):適合 質量(g)490以下 構造カバー付きタイプ 出力電圧(V)DC24 接続方式端子台 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×115×121.3 保存温度(℃)-25〜65 容量(W)90 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括、アラーム出力一括)と(入力一括、接地[アース])間 DC500Vにて 使用周囲温度(℃)-10〜60(ただし、結露および氷結しないこと) 力率- アラーム出力ソース(コレクタCOM) 使用周囲湿度25〜85%(保存湿度25〜90%) 入力周波数(Hz)50/60(47〜450) 取付方向標準取付け 端子台ねじ端子 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動0.5%以下(入力AC85〜264V 100%負荷にて) 負荷変動1.5%以下(定格入力、0〜100%負荷にて) 耐振動10〜55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 出力電圧可変範囲(V)電圧可変不可 過電流保護定格出力電流の101〜110%、逆L垂下形・間欠動作形、自動復帰 過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 出力電圧可変範囲(%)電圧可変不可 出力リップルノイズ電圧150mV以下 温度変動0.05%/℃以下 不足電圧検出出力有(トランジスタ出力)DC30V max. 50mA max. 出力表示灯有(色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassA適合、FCC クラスA準拠 放射妨害電解強度EN55011 Group1 ClassA適合 特性交換時期お知らせ機能タイプ。表示部は3桁7セグメントLED表示にて状態表示。 ピーク電流(A)- 電流(AC100V入力時)(A)2.3以下、1.9typ. 電流(AC200V入力時)(A)1.4以下、1.2typ. 使用周囲湿度(%RH)25〜85 保存湿度(%RH)25〜90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-07
用途:
排煙機の起動用制御盤作動不良修理
総合コンサルティング事務所 様 (サービス業)

素早い納品で大変助かりました。他の注文品も納品が早く、種類も多くあり、
御社に限定して各種の製品部品などを随時検索してます。

1人が参考にしています
対象商品:
08591572
2023-08-30
用途:
3D造形機の不具合:機器交換を実施
七宝金型工業株式会社 様 (製造業)

注文から商品の到着までスムーズに進み、メンテ作業が予定通り実施出来た。
機器性能も問題無かった。

1人が参考にしています
対象商品:
08591572
2023-08-29
用途:
3D造形機の不具合:機器交換を実施
七宝金型工業株式会社 様 (製造業)

注文から商品の到着までスムーズに進み、メンテ作業が予定通り実施出来た。
機器性能も問題無かった。

対象商品:
08591493
2023-08-13
用途:
医療機器の一部
株式会社Perfect Imaging Laboratory 様 (医療・福祉・介護関連業)

安定した動作が求められる医療機器において、本製品は、問題なく動作して満足しております。

対象商品:
08591441
2024-01-14
用途:
部品交換
3FIRU CRAFT 様 (製造業)

短納期分に使用でき助かりました。
今後もリピートする予定。

対象商品:
08591466
2022-11-07
用途:
新規設備
岡本工業株式会社 様 (製造業)

現状 電気部品は入手することが困難で定期的に確認させて頂きながら、利用させて頂いております。

対象商品:
08591545
2022-07-28
用途:
制御盤製作時

在庫が少なくなっていたので、
直ぐに手に入って助かった。

対象商品:
08591466
2021-01-22
用途:
卒業研究などの製作物の常用電源として

いつもお世話になっており、ありがとうございます。信頼性の高いものを供給されている、オムロンの製品ということで安心して使っております。これからも、このような安心できる、製品の取扱いをお願いしたいです。今後ともよろしくお願いいたします。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする