画像準備中

ボルティジ・センサ SDV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)- 仕様【波形の影響】中心電圧、不感帯±3%商用周波単相全波入力印加の場合(直流入力レンジ) 注文コード39096836 品番SDV-DH2 DC24
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は定格電流・仕様など92種類から選べます 他の種類を見る

電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加
過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。
オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)
分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。
交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)
直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。
復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2〜30% 形SDV-F)
動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)
安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)

仕様
【波形の影響】中心電圧、不感帯±3%
商用周波単相全波入力印加の場合(直流入力レンジ)
温度の影響
中心電圧、不感帯(1):±2%、(2):±4%
(1):0〜40℃(2):-10〜55℃(ただし、形SDV-FLの4〜12mVレンジ時(1)±4%(2)±8%)
周波数の影響
中心電圧、不感帯±1%
交流入力時、20〜500Hz変化の場合(入力側)
制御電源の影響
中心電圧、不感帯±1%
DC電源変動範囲:80〜130%
AC電源変動範囲:85〜110%
動作方式2重動作形(過電圧および不足電圧検出) 動作時間動作時間0.5s以下(過電圧整定の場合:動作値の80%→120%変化時、不足電圧整定の場合:動作値の120%→80%変化時) タイマ機能なし 入力直流および交流用(スイッチによる切替) タイプボルティジ・センサ 定格電圧(V)- 耐電圧AC2000V 1min(電気回路一括と外箱間、入力端子と電源端子間) 精度- 定格電流(A)- 端子ねじ- 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と外箱間、入力端子と電源端子間)(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久)10〜25Hz 複振幅2mm(最大19.6m/s2まで) 3方向 2h 耐衝撃(耐久)294m/s2 耐振動(誤動作)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 10min 制御電源DC24V 誤差(整定誤差)中心電圧±2%、不感帯±1% 耐電圧(V/min)電気回路一括と外箱間、入力端子と電源端子間:AC2000V 雷インパルス耐電圧±1.2×50μs 4500V(電気回路一括と外箱間) ±1.2×50μs 3000V(電源端子間) 動作値整定範囲10〜300V(AC/DC入力共用) 抵抗体- 耐振動(誤動作)(Hz)16.7複振幅1mm 3方向 10min 耐振動(耐久)(Hz)10〜25複振幅2mm(最大19.6m/s2まで) 3方向 2h 耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 耐衝撃(耐久)(m/s2)294

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする