モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
モータ・リレー SE
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
耐電圧
電気回路と取りつけパネル間:AC2000V 1min接点回路と他の回路間:AC2000V 1min接点極間:AC1000V 1min
耐電圧(V/min)
電気回路と取りつけパネル間:AC2000接点回路と他の回路間:AC2000接点極間:AC1000
注文コード
39097091
品番
SE-KQP2N
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・耐電圧
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(電動機回路)AC500以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]
(制御電源回路)AC100/110/120、AC200/220/240、AC380/400/440(三相)[反相保護が不要な場合は単相電圧とする]
耐電圧
電気回路と取りつけパネル間:AC2000V 1min
接点回路と他の回路間:AC2000V 1min
接点極間:AC1000V 1min
過負荷耐量
(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%
(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回
絶縁抵抗(MΩ)
電気回路一括と取りつけパネル間:10以上
接点回路と他の回路間および接点極間:5以上
動作時間
過負荷要素:・電流整定値の140%過電流において0.5s以下
過負荷要素(起動時ロック時間):・電流整定値の約30%以上の電流において
動作目盛倍率×1:1〜10s(定限時)
動作目盛倍率×4:4〜40s(定限時)
欠相要素:高感度整定(H):2s以下・低感度整定(L):3±1s(一相完全欠相時の電流が電流整定値に等しい状態での動作時間)
反相要素:0.5秒以下(定格電圧に等しい反相電圧状態での動作時間)
過負荷要素の整定誤差(起動時ロック時間):・時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%・時間整定目盛2〜10:最大整定値の±10%
過負荷要素の温度の影響(起動時ロック時間):・±10%(0〜40℃において)・±20%(-10〜+50℃において)
過負荷要素の周波数の影響(起動時ロック時間):±5%(定格周波数の±5%変化において)
過負荷要素の制御電源の影響(起動時ロック時間):±5%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
接点容量
接点a:AC240V 3A(cosΦ=1.0) 1.5A(cosΦ=0.3〜0.4)
接点b:AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.3〜0.4)
接点容量の級別:AC11級
耐電圧(V/min)
電気回路と取りつけパネル間:AC2000
接点回路と他の回路間:AC2000
接点極間:AC1000
雷インパルス耐電圧
1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回
電気回路一括と取りつけパネル間:6000V
接点回路と他の回路間:4500V
制御電源回路端子間:4500V
定格電流(A)
1〜80または64〜160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]
接点構成
1c(出力)
ケース形状
プラグイン形
ケース色
マンセル N1.5
仕様
-
質量(g)
約170〜230
使用温度範囲(℃)
-10〜60(ただし、氷結しないこと)
周波数(Hz)
50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)
動作特性
起動時ロック・瞬時動作特性
保存温度(℃)
-25〜65
電圧許容変動
(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)
消費電力(VA)
約7
保護機能
過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)
耐振動(耐久)
10〜25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h
耐衝撃(耐久)
294m/s
2
X、Y、Z方向
復帰方式
手動復帰形
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min
制御電源
AC200/220/240V
標高(m)
2000以下
動作
テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ
始動電流(A)
過負荷要素_起動時ロック時間:電流整定値の約30%
耐久性
10000回(接点は無通電)(手動復帰形)
動作値
過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105〜125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0〜40℃において)・±10%(-10〜+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
復帰値
-
使用湿度範囲(%RH)
35〜85
振動(誤動作)Hz
10〜55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min
耐振動(耐久)(Hz)
10〜25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
98 X、Y、Z方向
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
294 X、Y、Z方向
センサ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
電流センサ
甲神電機
税込
¥
5,168
¥
4,698
電流センサ
甲神電機
税込
¥
6,048
〜
¥
5,498
〜
電流センサ
甲神電機
税込
¥
2,748
〜
¥
2,498
〜
電流センサ
甲神電機
税込
¥
3,958
¥
3,598
電流センサ
甲神電機
税込
¥
9,898
¥
8,998
電流センサ
甲神電機
税込
¥
16,478
¥
14,980
バスケットへ
電流センサ
甲神電機
税込
¥
3,958
〜
¥
3,598
〜
電流センサ
甲神電機
税込
¥
19,778
¥
17,980
電流センサ
甲神電機
税込
¥
13,178
¥
11,980
電流センサ
甲神電機
税込
¥
9,898
¥
8,998
バスケットへ
電流センサ
甲神電機
税込
¥
94,578
¥
85,980
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B
omron(オムロン)
税込
¥
15,378
〜
¥
13,980
〜
2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
税込
¥
8,798
〜
¥
7,998
〜
(2)
コンプレッションフィッティング SUSコッター仕様
三晃電気工業
税込
¥
2,418
〜
¥
2,198
〜
コンプレッションフィッティング テフロンコッター仕様
三晃電気工業
税込
¥
2,198
〜
¥
1,998
〜
コンプレッションフィッティング 真鍮コッター仕様
三晃電気工業
税込
¥
1,758
〜
¥
1,598
〜
圧力スイッチ
アクト電機
税込
¥
16,478
〜
¥
14,980
〜
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
税込
¥
120,780
〜
¥
109,800
〜
透過型・耐熱狭光芒ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
税込
¥
27,478
¥
24,980
バスケットへ
オプテックス・エフエー BGSセンサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
29,678
¥
26,980
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
センサ
振動センサ/漏液センサ/その他センサ
電流センサ
モータ・リレー SE omron(オムロン)
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:
55
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
39097055
2019-12-30
用途:
電気機器不良品の交換
榮電気管理事務所 様
(サービス業)
既設との交換で非常に良かった。特にプラグインとなっており回路を離線する必要が無いところが良い。
参考になった
1人
が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります
振動センサ
傾斜センサ
パーティクルセンサ
漏液センサ
MEMSフローセンサ
電流センサ
振動センサ/漏液センサ/その他センサオプション
超音波センサ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品