※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
淀川ヒューテック
淀川ヒューテックの 研究関連用品・実験用必需品
淀川ヒューテックの チューブ/ホース類
淀川ヒューテックの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
ヨドフロンPTFEチューブ4000
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39097443
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥6,047
販売価格(税別)
¥
5,497
バスケットに入れる
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)
10
種別
ヨドフロンPTFEチューブ4000
材質
PTFE(フッ素樹脂)
色
乳白
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
5
アズワン品番
62-2267-78