※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
淀川ヒューテック
淀川ヒューテックの 研究関連用品・実験用必需品
淀川ヒューテックの チューブ/ホース類
淀川ヒューテックの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
ヨドフロンPFAチューブ7000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39097757
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,920
販売価格(税別)
¥
4,473
バスケットに入れる
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)
10
種別
ヨドフロンPFAチューブ7000
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
乳白
内径(Φmm)
2
外径×内径(Φmm)
3×2
外径(Φmm)
3
アズワン品番
62-2268-10