ヘッド形状円
センサ形状円柱形
コード長さ(m)1
検出距離(mm)50±10%
電源電圧(V)AC100〜220 50/60Hz
接続方式コード引き出し
仕様-
質量(g)約1.4
タイプ円柱型
保護構造IEC規格 IP67
出力交流2線式 NO
標準検出物体(mm)鉄100×100×1
材質(ケース)アルミダイカスト
消費電流(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70( ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
設定距離(mm)0〜40
検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)AC90〜250
温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下
材質(検出面)ポリエステル
動作モードNO
表示灯動作表示灯(赤色)
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜+70( ただし、氷結、結露しないこと)
応差検出距離の10%以下
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC2000(50/60Hz)
耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC2000 50/60Hz 1min
残留電圧(V)-
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)15以下
開閉容量(mA)10〜200
検出ヘッドサイズΦ85
電源の種類交流2線式