画像準備中

角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)- 材質(ケース)- 材質(検出面)- 注文コード39097947 品番TL-N10MD1 2M
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590
この商品は検出距離・材質など86種類から選べます 他の種類を見る

豊富な機種で種々の用途に対応
取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに
金属直取りつけが可能(-Nタイプ)
種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)

備考都度納期確認 形状- 電源電圧(V)- 検出距離(mm)- ヘッド形状 センサ形状角形 コード長さ(m)2 付属品- 仕様- 質量(g)- タイプ- 取付方式- 保護構造- 深さ(mm)- 接続方式- 標準検出物体(mm)- 材質(ケース)- 消費電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)- 本体形状- 使用周囲温度(℃)- 保護回路- 設定距離(mm)- 検出物体- 電圧の影響- 使用電圧範囲(V)- 応答周波数(Hz)- 温度の影響- 材質(検出面)- 漏れ電流(mA)- 動作モード- 表示灯- シールド- 応差- 出力形式- 耐電圧(V/min)- 残留電圧(V)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(耐久)Hz- 応答時間(ms)- 開閉容量(mA)- 検出ヘッドサイズ- 電源の種類-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39098114
2023-05-10
用途:
機械修理の部品

センサーが不良となったため、交換品として購入。
O社の製品ですので安心して使えます。

対象商品:
39098114
2021-08-12
用途:
機械のメンテナンス

入手が早く、問題無く不良代品に使用しました、助かりました。

対象商品:
46502285
2018-04-24
用途:
網洗い機のセンサー交換

センサーの交換を行いましたが、取り付け金具が付属しており、容易に交換をすることが出来た。

対象商品:
39098105
2018-02-09
用途:
機器の修理・メインテナンス時
有限会社 大栄電機 様

メーカー製品で安心して、使えます。類似品が無いので、比較的価格は高価ですが、満足しています。

対象商品:
39098062
2016-07-05
用途:
設備の停止センサ
製造業

同型のセンサがおかしくなったので交換しました。
安いです。
コード5mのを買いましたが、2mで全然余裕でした。
問題なく使用しています。

対象商品:
02501782
2016-07-11
用途:
機械の安全装置用に使用します。

現行品より安価購入が可能となった。更なるコストダウンを希望します。

対象商品:
02501782
2014-03-13
用途:
機械設備に多く使用されてるセンサーです。
GT電子有限会社 様

予備部品としてすぐに手配したい部品ですので注文後すぐに届くのが非常に助かります。

対象商品:
39098114
2015-02-22
用途:
既設機械の故障代品

メーカ(OMRGON)既製品であり問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする