角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)10±10% 材質(ケース)耐熱ABS 材質(検出面)耐熱ABS 注文コード39097974 品番TL-N10ME15 2M
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290
この商品は検出距離・材質など86種類から選べます 他の種類を見る

豊富な機種で種々の用途に対応
取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに
金属直取りつけが可能(-Nタイプ)
種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)

備考都度納期確認 形状□30 電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 検出距離(mm)10±10% ヘッド形状 センサ形状角形 シールド形状非シールド コード長さ(m)2 付属品取りつけ金具、取りつけ用+ねじ(M4×30)、取扱説明書 仕様- 質量(g)約240(梱包状態) タイプ角型、非シールドタイプ、異周波タイプ 取付方式非埋込型 保護構造IEC規格 IP67 出力直流3線式NPN 深さ(mm)- 接続方式コード引き出しタイプ 標準検出物体(mm)鉄40×40×1 材質(ケース)耐熱ABS 消費電流(mA)8以下(DC12V時)、15以下(DC24V時) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 本体形状- 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし結露しないこと) 保護回路逆接続保護、サージ吸収 設定距離(mm)0〜8 検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±10%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)DC10〜30 応答周波数(Hz)500(平均値) 温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以下 材質(検出面)耐熱ABS 漏れ電流(mA)- 動作モードNO 表示灯検出表示灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし氷結、結露しないこと) シールド非シールド 応差検出距離の15%以下 出力形式NPN 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 残留電圧(V)1以下(200mA時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)- 開閉容量(mA)100以下(DC12V時)、200以下(DC24V時) 検出ヘッドサイズ30mm×30.5mm×52.5mm 電源の種類直流3線式
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39098114
2023-05-10
用途:
機械修理の部品

センサーが不良となったため、交換品として購入。
O社の製品ですので安心して使えます。

対象商品:
39098114
2021-08-12
用途:
機械のメンテナンス

入手が早く、問題無く不良代品に使用しました、助かりました。

対象商品:
46502285
2018-04-24
用途:
網洗い機のセンサー交換

センサーの交換を行いましたが、取り付け金具が付属しており、容易に交換をすることが出来た。

対象商品:
39098105
2018-02-09
用途:
機器の修理・メインテナンス時
有限会社 大栄電機 様

メーカー製品で安心して、使えます。類似品が無いので、比較的価格は高価ですが、満足しています。

対象商品:
39098062
2016-07-05
用途:
設備の停止センサ
製造業

同型のセンサがおかしくなったので交換しました。
安いです。
コード5mのを買いましたが、2mで全然余裕でした。
問題なく使用しています。

対象商品:
02501782
2016-07-11
用途:
機械の安全装置用に使用します。

現行品より安価購入が可能となった。更なるコストダウンを希望します。

対象商品:
02501782
2014-03-13
用途:
機械設備に多く使用されてるセンサーです。
GT電子有限会社 様

予備部品としてすぐに手配したい部品ですので注文後すぐに届くのが非常に助かります。

対象商品:
39098114
2015-02-22
用途:
既設機械の故障代品

メーカ(OMRGON)既製品であり問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする