形状□40電源電圧(V)AC100~220(50/60Hz)検出距離(mm)20±10%ヘッド形状角センサ形状角形シールド形状非シールドコード長さ(m)2付属品取扱説明書仕様-質量(g)約340(梱包状態)タイプ角型、非シールドタイプ取付方式非埋込型保護構造IEC規格 IP67出力交流2線式深さ(mm)-接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)鉄50×50×1材質(ケース)耐熱ABS消費電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)本体形状-使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)保護回路サージ吸収設定距離(mm)0~16検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)AC90~250応答周波数(Hz)10(平均値)温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以下材質(検出面)耐熱ABS漏れ電流(mA)-動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールド応差検出距離の15%以下出力形式-耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC2000(50/60Hz)耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間残留電圧(V)-衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)-開閉容量(mA)10~200検出ヘッドサイズ40mm×41mm×53mm電源の種類交流2線式