電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下
タイプ異周波タイプ
センサ形状角形
コード長さ(m)2
付属品取扱説明書
仕様-
形状非シールドタイプ
質量(g)約80(梱包状態)
取付方式-
保護構造IEC規格 IP67
深さ(mm)-
接続方式コード引き出しタイプ
標準検出物体(mm)鉄18×18×1
検出距離(mm)5±10%
材質(ケース)耐熱ABS
消費電流(mA)10以下(DC24V時、無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
本体形状-
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし氷結、結露しないこと)(耐油環境では、上限は40でお使いください。)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし結露しないこと)
保護回路逆接続保護、サージ吸収
設定距離(mm)0〜4
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±20%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)DC10〜30
応答周波数(Hz)500以上
温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以下
材質(検出面)耐熱ABS
漏れ電流(mA)-
動作モードNO
表示灯検出表示灯(赤色)
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし氷結、結露しないこと)(耐油環境では、上限は40でお使いください。)
応差検出距離の10%以下
出力形式NPN
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
残留電圧(V)1以下(負荷電流50mAおよびコード長2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
ターミナルタイプ-
スイッチング電流(A)-
遮蔽-
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ DC12V時 50以下(DC30V以下)、DC24V時100以下(DC30V以下)
検出ヘッドサイズ18mm×10mm×30.5mm
電源の種類直流3線式