タイプ長距離交信タイプ
ケーブル長(m)1.9
ケーブル外径(Φmm)3
ケーブル同軸ケーブル
寸法(mm)65×30×12(取りつけプレートを含む)
質量(g)約100
保護構造IP20(IEC60529規格)
耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)コネクタ端子一括とケース間に印加し漏れ電流5mA以下
周波数(kHz)134
材質(ケース)ABS/エポキシ樹脂充填、ステンレス取りつけ
保存温度(℃)-15〜+65(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)コネクタ端子一括とケース間
使用周囲温度(℃)0〜+40(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度35〜85%RH(ただし、結露なきこと)
耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z方向に各3回 計18回
耐振動10〜150Hz 複振幅0.2mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引
保存湿度(%)35〜85%RH(ただし、結露しないこと)