RFIDシステム ハンディリーダライタ V680シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39100056 品番 V680-CH1D-PSI
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
種別サイオン・テクロジックス社製ハンディターミナル接続タイプ 電源電圧(V)DC5±5%(製品コネクタ部にて) ケーブル長(m)0.8 消費電流(mA)500以下(電源電圧5.0V) 質量(g)約120(ケーブル、コネクタ付) 保護構造IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く) 耐電圧コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下 材質(ケース)ABS樹脂 保存温度(℃)-25〜+65 通信方式RS232C(D-DUB9ピン) 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)0〜+40 材質(ケーブル)PVC 使用周囲湿度35〜85%RH(結露なきこと) 耐衝撃(m/s2)150(X、Y、Z各方向3回) 耐振動10〜150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引
注意
※本体には耐薬品性、耐油性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする