omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の RFID
RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39100074
品番
V680-D1KP52MT
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
耐熱性
熱サイクル-10/150℃ 各30分 1000サイクル、高温保存150℃ 1000時間
熱サイクル-10/180℃ 各30分 200サイクル、高温保存180℃ 200時間
種類
メモリ/EEPROM
メモリー容量
1000バイト(ユーザーエリア)
質量(g)
約0.5
保護構造
IP68(IEC60529規格)、耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003付属書1)
材質(ケース)
PPS樹脂
保存温度(℃)
データ保持/-40〜125(氷結なきこと)
形状(mm)
Φ8×5
使用周囲温度(℃)
交信時/-25〜85(氷結なきこと)
耐衝撃(m/s
2
)
500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
書換え回数
データ/各ブロック毎10万回(25℃)
データ保持
データ書込み後10年(85℃以下)
使用周囲湿度(%RH)
35〜95
材質(充填樹脂)
エポキシ樹脂
金属対応
金属埋め込み/非金属埋め込み
材質(成形)
-
耐振動(Hz)
10〜2000複振幅1.5mm 加速度150m/s
2
、XYZ各方向 各15分 10掃引印加し、異常なきこと
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
-