V680-D1KP58HT RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ omron(オムロン) 39100101

RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ケース)- 材質(充填樹脂)- 材質(成形)- 種類メモリ/EEPROM 保護構造IP67(IEC60529規格) 注文コード39100101 品番V680-D1KP58HT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は材質・種類・保護構造など24種類から選べます 他の種類を見る
種類メモリ/EEPROM メモリー容量1000バイト(ユーザーエリア)(高温タイプ) 質量(g)約90 保護構造IP67(IEC60529規格) 材質(ケース)- 保存温度(℃)データ保持/-40〜+110(氷結なきこと) 形状(mm)Φ80×t10 耐熱性熱サイクル 常温/200℃ 各30分 2000サイクル 使用周囲温度(℃)交信時/-15〜+85(氷結なきこと) 寿命- 使用周囲湿度制限なし 耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動10〜2000Hz 複振幅1.5mm 加速度150m/s2、XYZ各方向 各15分 10掃引印加し、異常なきこと 書換え回数データ/各ブロック毎10万回(25℃) データ保持- 材質(充填樹脂)- 金属対応- 材質(成形)-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
※高温(110℃〜200℃)でのデータ保持は累積10時間です。累積10時間を越える前に、再度データをライトしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする