V680-D2KF67 RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ omron(オムロン) 39100144

RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ケース)- 材質(充填樹脂)- 材質(成形)- 種類メモリ/FRAM 保護構造IP67(IEC60529規格) 注文コード39100144 品番V680-D2KF67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は材質・種類・保護構造など24種類から選べます 他の種類を見る
種類メモリ/FRAM メモリー容量2000バイト(ユーザーエリア) 質量(g)約6.5 保護構造IP67(IEC60529規格) 材質(ケース)- 保存温度(℃)-40〜+85(氷結なきこと) 形状(mm)40×40×4.5 耐熱性- 使用周囲温度(℃)-20〜+85(氷結なきこと) 寿命(メモリ)各ブロック毎のアクセス回数/100億回 使用周囲湿度35〜85%RH 耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動10〜2000Hz 複振幅1.5mm 加速度150m/s2、XYZ各方向 各15分 10掃引印加し、異常なきこと 書換え回数- データ保持データ書き込み後10年(85℃以下) 材質(充填樹脂)- 金属対応- 材質(成形)-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
※アクセス回数とはリードまたはライトの合計交信回数のことです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする