電源電圧(V)DC24(-15%〜+10%)リップル(p-p)10%含む
入力電圧(V)OFF電圧/DC15〜30、ON電圧/DC0〜5
出力電圧(V)DC30(残留電圧/2以下)
出力仕様PNPオープンコレクタ出力
取付け方法DINレール取りつけ
質量(g)約130
保護構造IP40(IEC60529規格)
消費電力(W)3.5(DC24V、150mA max/外部入出力ラインの電流は除く)
材質(ケース)PC+ABS樹脂
保存温度(℃)-25〜+65(氷結なきこと)
形状(mm)形状90×30×65(突起部を除く)
入力インピーダンス(Ω)8.2k
出力電流(mA)20(Max)
絶縁抵抗(MΩ)端子一括(FG除く)とケース+FG端子間/20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(氷結なきこと)
使用周囲湿度25〜85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと)
入力仕様トランジスタ出力
耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと
耐振動10Hz〜150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと
短絡電流(mA)3(TYP)(IN端子と0V短絡時)
印加電圧(V)DC30(Max)
耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(FG除く)とケース+FG端子間に印加