アンプ一体コントローラ(IDフラグセンサ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39100241 品番V680-HAM91
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)DC24(-15%〜+10%)リップル(p-p)10%含む 入力電圧(V)OFF電圧/DC15〜30、ON電圧/DC0〜5 出力電圧(V)DC30(残留電圧/2以下) 出力仕様NPNオープンコレクタ出力 取付け方法DINレール取りつけ 質量(g)約130 保護構造IP40(IEC60529規格) 消費電力(W)3.5(DC24V、150mA max/外部入出力ラインの電流は除く) 材質(ケース)PC+ABS樹脂 保存温度(℃)-25〜+65(氷結なきこと) 形状(mm)形状90×30×65(突起部を除く) 入力インピーダンス(Ω)8.2k 出力電流(mA)20(Max) 絶縁抵抗(MΩ)端子一括(FG除く)とケース+FG端子間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(氷結なきこと) 使用周囲湿度25〜85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと) 入力仕様トランジスタ出力 耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動10Hz〜150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと 短絡電流(mA)3(TYP)(IN端子と0V短絡時) 印加電圧(V)DC30(Max) 耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(FG除く)とケース+FG端子間に印加
注意
※コネクタ部は防水タイプではありませんのでご注意ください。万一、水などがかかる可能性がある場合は、制御ボックス内に入れてください。なお、ご使用の際は必ず別売インターフェースケーブル形V680-A60とセットでお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする